Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A60 10W 810lm DIM 827 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288266763
Réf. Sonepar
00021826676
Réf. Fournisseur
0026676
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
10...10 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
47000...47000 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
810 lm
efficacité lumineuse de la lampe
81 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
180...180 °
longueur
110 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.15
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A60 10W 810lm Dimmable 827 E27