En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm 827 B22

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 420...420 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288272801

Réf. Sonepar

00021827280

Réf. Fournisseur

0027280

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

4...4 W

Culot

B22d

flux lumineux

420...420 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

flamme

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

35 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

105 lm/W

intensité lumineuse

0 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

91 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.11

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm 827 B22