Sylvania - ToLEDo Retro A60 7W 806lm DIM 827 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288274751
Réf. Sonepar
00021827475
Réf. Fournisseur
0027475
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
7...7 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
134.33 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
longueur
104 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
avec télécommande
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro A60 7W 806lm Dimmable 827 E27