Sylvania - Luminaires Encastrés OptiClip 600 2L 26W 3300lm 840 CC Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 26 W
flux lumineux utile - 3300 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288440002
Réf. Sonepar
00021844000
Réf. Fournisseur
0044000
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
26 W
flux lumineux utile
3300 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
finition du paralume
ultra brillant
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
108.3...128.5 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60500 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
29000 h
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
18
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
30
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
126 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.92
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
595 mm
hauteur/profondeur
20 mm
longueur
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
200 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne automatique
taux de distortion harmonique
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
17
intensité lumineuse
1926 cd
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - OptiClip 600x600mm 2 Modules LED remplaçables 26W 3300lm 840 CC Blanc
Les Atouts de la gamme:
Luminaire architectural unique, à modules LED interchangeables. 600x600mm. Avec une profondeur d'encastrement de 52mm . Caisson en Acier zingué RAL 9016. Diffuseur en polycarbonate Opal avec un reflecteur blanc. Flux lumineux: 3300 lm. Efficacité lumineuse: 126 lm/W.