Sylvania - Luminaires Encastrés OPTIX E 600 2L 27W 3400lm 840 Alu SSH01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 27 W
flux lumineux utile - 3400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288441399
Réf. Sonepar
00021844139
Réf. Fournisseur
0044139
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
27 W
flux lumineux utile
3400 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
120000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
finition du paralume
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Oui
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
E
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
102000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
48500 h
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
56
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
126 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
600
facteur de puissance (cos phi)
0.96
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
596 mm
hauteur/profondeur
38 mm
longueur
596 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
596 mm
largeur d'encastrement
596 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
120 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
autre
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
16
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Panneau LED
Non
Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - OPTIX Luminaire LED Encastré très basse luminance haute performance 600x600mm 2 Lignes 27W 3400lm 840 Aluminium SSH01