fin de vie

Sylvania - Dalle lumineuse START Panel Flat 600 UGR19 35W 3500lm 830

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 35 W

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288472263

Réf. Sonepar

00021847226

Réf. Fournisseur

0047226

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

35 W

flux lumineux utile

3500 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

120000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

35...35 W

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique structuré

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

95

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

100 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

595 mm

hauteur/profondeur

9.5 mm

longueur

595 mm

longueur d’encastrement

595 mm

largeur d'encastrement

595 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

38 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

autre

taux de distortion harmonique

15

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Panneau LED

Oui

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Dalle lumineuse à LED START Panel Flat 600x600mm UGR19 35W 3500lm 830