• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SYLVANIA - 0047250 - QUADRO E UGR16 MultiPow 840

    • Fabricant : SYLVANIA
    • Réf. fabricant : 0047250
    • Référence Sonepar : 00021847250
    • EAN : 5410288472508
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

QUADRO E UGR14 600 MultiPow 15-34W 2250-4650 lm 840 - Dalle architecturale à puissance variable pour applications tertiaires. Module optique composé de lentilles LED : 4 rangées de 4 modules. Chaque lentille est positionnée légèrement en retrait du plan utile pour limiter la gêne. Flux lumineux et puissances consommées réglables d'une simple action sur commutateur DIP situé au niveau du driver. Excellent confort visuel limitant l'éblouissement (UGR<14) conforme aux exigences de la norme EN 12 464-1 pour les postes de travail informatisés grâce à une luminance <1000Cd/m² à 65° (valeurs DiaLux) : 15W 2250lm UGR 11,3 - 18W 2650lm UGR 11,9 - 21W 3150lm UGR 12,5 - 24W 3500lm UGR 12,9 - 27W 3950lm UGR 13,3 - 30W 4250lm UGR 13,5 - 32W 4500lm UGR 13,7 - 34W 4650lm UGR 13,8. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W. Très faible scintillement <5%. Température de couleur : blanc neutre (4000K). Consistance de couleurs : SDCM<5. Facteur de puissance >0,95. THD<12% selon NF EN 61000-3-2. RG1. IRC>80. Corps en acier monobloc, finition blanc RAL 9003. IK08. IP40 par le devant. Classe II. Dimensions (L x l x H) : 595x595x18 mm. Hauteur en incluant le driver : 48 mm. Durée de vie : 50 000 heures (L70). Montage : à encastrer. Montage possible saillie ou suspendu avec accessoires. Equipé d'un boîtier de repiquage pour recâblage facilité. Garantie 5 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver