fin de vie

Sylvania - Projecteur Start Flood-Kalani Grille de protection 100W

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • matériau - autre

  • longueur - 320 mm

  • largeur - 299 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288482200

Réf. Sonepar

00021848220

Réf. Fournisseur

0048220

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

autre

matériau

autre

longueur

320 mm

largeur

299 mm

accessoire

Non

pièce détachée

Oui

transparent

Non

hauteur

32 mm

Projecteurs Exterieurs - Start Flood-Kalani Grille de protection 100W