fin de vie

Sylvania - Etanche START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 67 W

  • flux lumineux utile - 8300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288486253

Réf. Sonepar

00021848625

Réf. Fournisseur

0048625

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

67 W

flux lumineux utile

8300 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

60000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1578 mm

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

borne automatique

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

matériau

plastique

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

1010...1010 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

protection contre l'incendie « D »

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.99

largeur

110 mm

hauteur/profondeur

78 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

5

section de conducteur

2.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Non

Etanche START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 840