Sylvania - LED Pipe L600 7W 700lm 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288510323
Réf. Sonepar
00021851038
Réf. Fournisseur
0051032
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
7 W
flux lumineux utile
700 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
600 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
matériau
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
90...90 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
7...7 W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
24 mm
hauteur/profondeur
35 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
2
section de conducteur
0.75 mm²
raccordement électrique avec fiche
Non
LED Pipe Réglette LED type T5 L600 7W 700lm 840