fin de vie
Sylvania - RANA LINEAR S Accessoire cable trav 1350mm 3*1.5mm

Sylvania - RANA LINEAR S Accessoire cable trav 1350mm 3*1.5mm

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 longueur

  • longueur - 250 mm

  • nombre de conducteurs de câblage - 3

  • matériau - autre

  • largeur - 250 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288512969

Réf. Sonepar

00021851296

Réf. Fournisseur

0051296

Réf. Commerciale

Sylvania

modèle

1 longueur

longueur

250 mm

nombre de conducteurs de câblage

3

matériau

autre

largeur

250 mm

distance variable des supports d'appareils

Oui

avec câblage

Oui

section transversale des conducteurs de câblage

1.5 mm²

adapté à un caniveau de câble

Non

avec caniveau de câble

Non

raccordement électrique avec fiche

Non

hauteur

15 mm

Luminaires Tertiaire et Scolaire surface et suspendu - RANA LINEAR S Accessoire cable traversant 1350mm 3x1.5mm

Les Atouts de la gamme:

Module linéaire fin LED basse luminance à encastrer (jusqu'à 32W) pour montage individuel ou en ligne continue. RANA Linear Surface Accessoires