Sylvania - START eco Spot 5W 580LM IP65 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 525 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288535463
Réf. Sonepar
00021853546
Réf. Fournisseur
0053546
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
6.5 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
525 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
5.5...5.5 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
60 mm
diamètre externe
86 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
58 mm
diamètre intégré
65...65 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Spots encastrés Led - START eco Spot 5W 580LM IP65 840