Sylvania - Plafonniers SYLMASTER optique blanc T8 2x36W BE blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 72 W
flux lumineux utile - 3968 lm
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288550916
Réf. Sonepar
00021855091
Réf. Fournisseur
0055091
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
72 W
flux lumineux utile
3968 lm
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
autre
finition du paralume
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
0...0 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
960 °C - 30 s
efficience du luminaire
55 lm/W
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
202 mm
hauteur/profondeur
85 mm
longueur
1250 mm
diamètre externe
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
autre
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Plafonniers - SYLMASTER plafonnier pour source fluorescente T8 optique blanc T8 2x36W BE blanc