Sylvania - Tube T8 F36W-840 E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
flux lumineux de la source - 3350 lm
Culot - G13
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
température de couleur - 4000 K
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5410288014791
Réf. Sonepar
00021801479
Réf. Fournisseur
0001479
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
36 W
flux lumineux de la source
3350 lm
Culot
G13
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
température de couleur
4000 K
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
93 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
26 mm
longueur
1200 mm
réflecteur interne
Non
application
général
protection contre les éclats
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
43 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
T8
Tubes Fluorescents T8 F36W-840 E