Sylvania - Etanche Resisto 600 IP66 12W 1600lm 865
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
flux lumineux utile - 1600 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288102047
Réf. Sonepar
00021810204
Réf. Fournisseur
0010204
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
12 W
flux lumineux utile
1600 lm
température de couleur
6500...6500 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
non traité
matériau de la verrine
autre
finition du paralume
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
50...60.6 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
66000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
31000 h
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
200
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
200
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
133 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
87 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
650 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
5
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne automatique
taux de distortion harmonique
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Etanche Resisto 600 IP66 12W 1600lm 865
Les Atouts de l'article:
Resisto 600 IP66 12W 1600lm 865. Solution étanche Led polycarbonate. Étriers coulissants inox 301, platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrêmités pour 1 ou 2 presses-étoupes.
Les Atouts de la gamme:
Solution étanche Led en polycarbonate. Étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrêmités pour 1 ou 2 presses-étoupes. Température de couleur 6500K, IRC80. Flux lumineux 1600lm. Puissance consommée 12W. Efficacité lumineuse : 133lm/W. Maintien du flux