Sylvania - Lampes Sodium haute pression SHP-70W-CO-I V2 E27 SLV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 72 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 5600 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
température de couleur - 2050 K
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
5410288206943
Réf. Sonepar
00021820699
Réf. Fournisseur
0020694
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
72 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
5600 lm
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
température de couleur
2050 K
forme de la lampe
ellipsoïde
efficacité lumineuse de la lampe
78 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Non
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
longueur totale
165 mm
diamètre
72 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
autre
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
72 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
autre
Lampes au Sodium haute pression SHP-70W-CO-I V2 E27 SLV