Sylvania - Classic ECO A55 230V 42W B22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 42 W
Culot - B22d
flux lumineux de la source - 625 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288237664
Réf. Sonepar
00021823766
Réf. Fournisseur
0023766
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
42 W
Culot
B22d
flux lumineux de la source
625 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
autre
verre torsadé
Non
diamètre
56 mm
longueur totale
98.5 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
D
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
42 kWh
Lampes Halogène tension réseau Classic ECO A55 230V 42W B22