Sylvania - RefLED ES50 6,2W 425lm 840 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6.2...6.2 W
Culot - GU10
flux lumineux - 425...425 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288274485
Réf. Sonepar
00021827448
Réf. Fournisseur
0027448
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
6.2...6.2 W
Culot
GU10
flux lumineux
425...425 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
425 lm
efficacité lumineuse de la lampe
69 lm/W
intensité lumineuse
960 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.16
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED ES50 6,2W 425lm 840 36°