Sylvania - Lampes LED RefLED ES50 7,8W 610lm DIM 840 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - GU10
flux lumineux - 600...600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288274652
Réf. Sonepar
00021827465
Réf. Fournisseur
0027465
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
GU10
flux lumineux
600...600 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
efficacité lumineuse de la lampe
75 lm/W
intensité lumineuse
1230 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
longueur
57 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.15
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED ES50 7,8W 610lm Dimmable 840 36°