Sylvania - ToLEDo Radiance 10,5W 1000lm 827 E27 Blanc 192mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10.5...10.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 1000...1000 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
5410288290034
Réf. Sonepar
00021829003
Réf. Fournisseur
0029003
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
10.5...10.5 W
Culot
E27
flux lumineux
1000...1000 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
118 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
95 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
192 mm
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Radiance 10,5W 1000lm 827 E27 Blanc 192mm