Sylvania - Etanche START Waterproof 1500MM Boitier Vide pour Tube LED 2X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 0...0 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
classe de protection - I
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288479255
Réf. Sonepar
00021847925
Réf. Fournisseur
0047925
Réf. Commerciale
Sylvania
température de couleur
0...0 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1500
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
99 mm
hauteur/profondeur
78 mm
longueur
1560 mm
largeur d'encastrement
1500 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
évaluation de l’éblouissement (UGR)
2
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Panneau LED
Non
Etanche START Waterproof 1500MM Boitier Vide pour Tube LED 2X
Les Atouts de la gamme:
Etanche vendu vide pour tubes LED. Compatible avec les tubes LED de marque SYLVANIA 20W et 27W fabriqués après février 2017.