fin de vie
Sylvania - SRT WT LED G3 1500 T 4K

Sylvania - SRT WT LED G3 1500 T 4K

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 58 W

  • flux lumineux utile - 7300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288486246

Réf. Sonepar

00021848624

Réf. Fournisseur

0048624

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

58 W

flux lumineux utile

7300 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1578 mm

couleur du boîtier/corps

gris

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

sans

matériau

plastique

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Non

largeur

110 mm

hauteur/profondeur

78 mm

START WATERPROOF LED G3 1500MM 7000LM T 4K