fin de vie

Sylvania - Etanche START Waterproof 1500 T HO IP65 8500lm 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 67 W

  • flux lumineux utile - 8500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288680842

Réf. Sonepar

00021868084

Réf. Fournisseur

0068084

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

67 W

flux lumineux utile

8500 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

60000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1578 mm

couleur du boîtier/corps

autre

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

matériau

plastique

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

facteur de puissance (cos phi)

1

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

110 mm

hauteur/profondeur

78 mm

type de câblage

terminaison

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Etanche START Waterproof 1500 T HO IP65 8500lm 840