Sylvania - Cadre de montage Saillie (600x600mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 602 mm
largeur - 602 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711971368090
Réf. Sonepar
00021136809
Réf. Fournisseur
3036809
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
602 mm
largeur
602 mm
hauteur
54 mm
diamètre
0 mm
Dalle lumineuse à LED Accessoire Cadre de montage Saillie (600x600mm)