Targetti - BTF 21W GR10Q 2700K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 21 W
Culot - GR10q
flux lumineux de la source - 1350 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8011905046651
Réf. Sonepar
00092009664
Réf. Fournisseur
1D10224P
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la source lumineuse
21 W
Culot
GR10q
flux lumineux de la source
1350 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
15000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
827
diamètre
142 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
135 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
2
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
24 kWh
BTF 21W GR10Q 2700K