Theben - Minuterie 30s a 20 mn multifonction+ preavis LED ELPA 6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 220...240 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 0.5...20 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468000052
Réf. Sonepar
00073800006
Réf. Fournisseur
0060003
Réf. Commerciale
Theben
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de commande 1
220...240 V
type de tension de commande 1
AC
retardement du déclenchement
0.5...20 min
fonction
électronique avec fonctions multiples
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
60 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
type de tension de commande 2
AC
courant de commutation assigné
16 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves
150 mA
type de commutation
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction
clignoter
fonction de courant de surcharge sélectionnable
Oui
réarmement
réarmable + lumière continue + prolongation
tension d’alimentation
220...240 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
3600 W
charge max. de lampe fluorescente
3600 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
3600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1200 VA
puissance max. de commutation LED
600 W
minuterie électronique. fixation sur rail DIN. temporisation 30 sec à 20 minutes. Contact renforcé pour commutation LED 180 W max. Détection automatique 3 ou 4 fils. Préavis d'extinction intégré.
Les Atouts de l'article:
Minuterie d'escalier, électronique. Commutation au passage par zéro de la tension pour ne pas endommager les contacts des relais et l'éclairage (prolonge la durée de vie de l'éclairage. Minuterie multifonction avec 10 fonctions au choix, réglables sur la face avant de l'appareil. Préavis d'extinction (clignotement à deux reprises) pour LED. Fonction longue durée activable grâce à une pression prolongée du bouton-poussoir. Réarmement immédiat ou coupure anticipée. Affectation des bornes identique au modèle ELPA 8. Grande précision de marche. Entrée de bouton-poussoir avec protection anti-surcharge électronique. Détection automatique 3 ou 4 fils.