Theben - Détecteur mouvements encastré 200° relais
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...200 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468103043
Réf. Sonepar
00073810304
Réf. Fournisseur
1030030
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
3 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...200 °
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
angle de balayage
200 °
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
8 m
champ de détection de diamètre au sol
16 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
1 s
déclenchement retardé
1800 s
luminosité de déclenchement
10...1000 lx
adapté à une charge C
Non
température
0...45 °C
courant de démarrage max.
10 A
courant de démarrage min.
0.1 A
courant de veille
0 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
profondeur
65 mm
diamètre
50 mm
largeur d'encastrement
50 mm
profondeur d'encastrement
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
Détecteur de mouvement. fixation murale semi-encastrée. Angle de détection 200°, portée 8 m à 1.8 m de haut.IP40. alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Contact 10A/230V.