Theben - Détecteur présence encastré plafond theRonda S 360° blanc 1c IP 54

Theben - Détecteur présence encastré plafond theRonda S 360° blanc 1c IP 54

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 4 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7612748006027

Réf. Sonepar

00073800602

Réf. Fournisseur

2080560

Réf. Commerciale

Theben

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

4 m

durée de marche max.

60 min

angle de détection horizontal

0...360 °

Puissance de coupure max.

2300 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

marche forcée

Non

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

interconnectable

Oui

angle de balayage

360 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

4 m

portée de présence max.

13

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

encastré

type de connexion

borne à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

230 V

durée de marche min.

10 s

déclenchement retardé

3600 s

luminosité de déclenchement

5...3000 lx

puissance max. de commutation LED

250 W

adapté à une charge C

Non

température

-15...50 °C

courant de démarrage max.

10 A

courant de démarrage min.

0.1 A

courant de veille

0 mA

commande auxiliaire possible

Non

fonction d'alarme

Non

largeur

85 mm

hauteur

97 mm

profondeur

85 mm

diamètre

85 mm

largeur d'encastrement

60 mm

profondeur d'encastrement

74 mm

diamètre d'encastrement

64 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastrée plafond. Alim. 230 V. 1 contact renforcé 10 A. LED = 250W max. Pré-réglé d'usine, possibilité de réglage à distance avec télécommande 9070910 en option