Theben - Variateur universel Dimax 544 plus P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton rotatif
variation par coupure de début de phase - Oui
variation par coupure de fin de phase - Oui
type de charge - universel et LED
puissance nominale charge ohmique/résistive - 0...250 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468540046
Réf. Sonepar
00073854004
Réf. Fournisseur
5440130
Réf. Commerciale
Theben
type de commande
bouton rotatif
variation par coupure de début de phase
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
type de charge
universel et LED
puissance nominale charge ohmique/résistive
0...250 W
composition
mécanisme seul
contrôle d'app via Bluetooth
Oui
cablage en série
Non
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Oui
utilisable avec un détecteur de présence
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Oui
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
1013
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale (Un)
230...230 V
fréquence
50...50 Hz
tension de commande
8...230 V
puissance nominale de charge capacitive
0...250 VA
puissance max. de commutation LED
250 W
type de connexion
borne à vis
section de conducteur
0.5...2.5 mm²
largeur d'appareil
44 mm
hauteur d'appareil
44 mm
profondeur d'appareil
19 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
20 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Télévariateur universel encastré mural 250W incandescent. LED 250W avec programmation via APP MAXplus.
Les Atouts de l'article:
Variateur universel pour charges R, L et C avec détection automatique de la charge. Commande par bouton-poussoir ou appli via Bluetooth à basse consommation. Réglages optimisés pour les LED, lampes à incandescence. Montage simple grâce à son boîtier particulièrement compact. Idéale pour toutes les LED et lampes halogène d’intensité variables. La fonction de mémoire pratique enregistre la dernière valeur d'éclairage réglée et règle l’intensité sur cette valeur à l’allumage suivant. Fonction sommeil confortable. Luminosité minimale réglable pour les LED. Comportement de variation réglable. Fonction d'éclairage d'escalier réglable. Appli pour Android et iOS. Réglage de charge spécial. Scènes séquentielles. Protection possible par mot de passe. Mécanisme d’activation et de désactivation « doux », qui préserve les lampes. Système de détection automatique du type de charge. Protection contre la surchauffe prévenant toute surcharge. Protection contre les courts-circuits.