Theben - Thermostat d'ambiance digital 3 programmable 24h 7j piles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Non
plage de mesure - 6...30 °C
caractéristique de réglage - PI
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468811139
Réf. Sonepar
00073881113
Réf. Fournisseur
8119132
Réf. Commerciale
Theben
type de régulation on/off
Oui
modulation du type de régulation
Non
plage de mesure
6...30 °C
caractéristique de réglage
PI
couleur
blanc
protocole de communication
autre
type d'alimentation électrique
pile non-rechargeable
raccordement
2-fils intégral
avec récepteur
Non
capteur externe
Non
avec rétraction thermique
Oui
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Non
valeur différentielle
0.2...5 K
différence ajustable
Oui
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage
Non
type de capteur
bimétal
température affichée
Oui
affichage de l’HR
Non
avec affichage
Oui
type d’horloge
horloge hebdomadaire
exécution horloge
numérique
dérogation
Oui
optimisation
Oui
avec raccord d’eau
Non
commande
pivotant
réglage dépendant de la météo
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
42
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts
250 V
charge de contact max.
6 A
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
antidéflagration
Oui
numéro RAL
9010
largeur
140 mm
profondeur
23 mm
hauteur
95 mm
classe de la température de contrôle
IV
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Thermostat d'ambiance digital 3 programmes modifiables 24H 7J. Alimentation par piles LR6