Theben - Mod. crépus noir theLedaB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468902769
Réf. Sonepar
00073890276
Réf. Fournisseur
9070763
Réf. Commerciale
Theben
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
noir
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Interrupteur crépusculaire spécial theLeda B avec Capteur intégré. Tension 230 V. Contact LED 140W MAX. IP55. Réglage tempo 2;4;6;8 hrs. Réglage 2 à 200 lux. Couleur noir
Les Atouts de l'article:
Plage de durée d’activation : 2 ; 4 ; 6 ; 8 heures en marche nocturne / marche permanente. Seuil de luminosité réglable de 2 à 200 lux. Sortie supplémentaire pour éclairage. IP 55.