Thermador - Bouchon fonte galvanisé 290 1" mâle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
sans halogène - Oui
qualité du matériau - laiton
renforcé en fibre de verre - Non
résistant aux chocs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660919035233
Réf. Sonepar
00928506752
Réf. Fournisseur
290F26
Réf. Commerciale
Thermador
matériau
métal
sans halogène
Oui
qualité du matériau
laiton
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
version anti-déflagration
Non
Bouchon fonte malléable galvanisé 290 1" mâle