Thermador - bouchon 300G LAITON Femelle 3/4 Raccord LAITON à visser
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
sans halogène - Oui
qualité du matériau - laiton
renforcé en fibre de verre - Non
résistant aux chocs - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3523830007959
Réf. Sonepar
00928505833
Réf. Fournisseur
300G20
Réf. Commerciale
Thermador
matériau
métal
sans halogène
Oui
qualité du matériau
laiton
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
version anti-déflagration
Non
Raccord laiton Thermador Bouchon 300G femelle 3/4''