Thermador - Bout.de Mélange 200L sur Pieds Bleu Jaquette Skaï 2x4 piq. 3070160925017
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle vertical
contenu - 200 l
pression de travail max. - 6 bar
température max. - 110 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830019266
Réf. Sonepar
00928506554
Réf. Fournisseur
BMEL200SK
Réf. Commerciale
Thermador
mode de pose
modèle vertical
contenu
200 l
pression de travail max.
6 bar
température max.
110 °C
type raccordement 1
filetage intérieur
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour pompe à chaleur
Oui
matériau fût
acier
protection de la paroi intérieure
non traité
protection de surface extérieure
non traité
matériau de la surface
autre
avec isolation
Oui
matériau isolant
PUR (polyuréthane)
hauteur
1438 mm
diamètre
510 mm
diamètre sans isolation
450 mm
dimension de raccordement 1
1 1/4 pouce
type raccordement 2
filetage intérieur
dimension de raccordement 2
1 1/4 pouce
raccordement élément électrique
autre
avec connexion à un capteur de température
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température
3
taille de raccordement du capteur de température
1/2 pouce
Bout.de Mélange 200L sur Pieds; Jaquette Skaï Bleue 2x4 piq. 3070160925017 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Piquage 1"1/2 pour Thermoplongeur, Classe Erp B THERMADOR