Thermador - Circulateur solaire evosta2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 2.22 m³/h
hauteur d’élévation max. - 7.5 m
pression de travail max. - 10 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IPX4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830083335
Réf. Sonepar
00928008333
Réf. Fournisseur
EVA22075130SOL
Réf. Commerciale
Thermador
débit volumétrique (BEP)
2.22 m³/h
hauteur d’élévation max.
7.5 m
pression de travail max.
10 bar
moteur à régulation du régime
incorporé
indice de protection (IP)
IPX4
matériau corps de pompe
fonte
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
classe de qualité matériau hélice
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
38 kPa
volume refoulé max.
4 m³/h
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble
1.5 m
tension assignée (Ue)
230...230 V
nombre de phases
1
fréquence
50/60 Hz
courant nominal
0.4 A
puissance électrique du moteur (P1)
0.047 kW
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
47 W
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.18
classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
autre
régime
2900 1/min
type de réglage de vitesse
continu
communication
incorporé
température moyenne (permanente)
-10...110 °C
température ambiante
60...60 °C
raccord côté d’alimentation
filetage extérieur métrique
diamètre raccordement côté alimentation
1,5 pouces (40)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
10
type raccordement côté sortie
filetage extérieur métrique
diamètre raccordement côté refoulement
1,5 pouces (40)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
10
forme de la plage
rond
longueur d’encastrement
130 mm
Circulateur solaire evosta2 Hmt: 2 à 7,5mCE. Raccordement 1"1/2 entraxe 130mm.