Thermador - EVOSTA 2 40-70/130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 1.94 m³/h
hauteur d’élévation max. - 6.9 m
pression de travail max. - 10 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IPX5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8059893168146
Réf. Sonepar
00928316814
Réf. Fournisseur
EVA24070130
Réf. Commerciale
Thermador
débit volumétrique (BEP)
1.94 m³/h
hauteur d’élévation max.
6.9 m
pression de travail max.
10 bar
moteur à régulation du régime
incorporé
indice de protection (IP)
IPX5
matériau corps de pompe
fonte
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
classe de qualité matériau hélice
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
30 kPa
volume refoulé max.
3.6 m³/h
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
tension assignée (Ue)
230...230 V
nombre de phases
1
fréquence
50/60 Hz
courant nominal
0.32 A
puissance électrique du moteur (P1)
0.035 kW
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
35 W
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.18
classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
autre
régime
2900 1/min
type de réglage de vitesse
continu
communication
incorporé
température moyenne (permanente)
-10...110 °C
température ambiante
60...60 °C
raccord côté d’alimentation
filetage extérieur métrique
diamètre raccordement côté alimentation
1,5 pouces (40)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
10
type raccordement côté sortie
filetage extérieur métrique
diamètre raccordement côté refoulement
1,5 pouces (40)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
10
forme de la plage
rond
longueur d’encastrement
130 mm
Circulateur evosta2 chauffage, Hmt: 4 à 7mCE. Raccordement 1"1/2 entraxe 130mm.