Thermador - EVOPLUS 80/180XM 2" RU HMT 8m 220/240V 50hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 5.06 m³/h
hauteur d’élévation max. - 8 m
pression de travail max. - 16 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8059893013736
Réf. Sonepar
00928301373
Réf. Fournisseur
EVO80180XM
Réf. Commerciale
Thermador
débit volumétrique (BEP)
5.06 m³/h
hauteur d’élévation max.
8 m
pression de travail max.
16 bar
moteur à régulation du régime
incorporé
indice de protection (IP)
IP44
matériau corps de pompe
fonte
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
classe de qualité matériau hélice
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
52 kPa
volume refoulé max.
7.2 m³/h
raccordement électrique
autre
tension assignée (Ue)
220...240 V
fréquence
50 Hz
courant nominal
0.93 A
puissance électrique du moteur (P1)
0.1349 kW
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
135 W
consommation d'énergie de la pompe en courant de veille (solstandbypump)
1.13 W
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.23
classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
autre
régime
2900 1/min
type de réglage de vitesse
continu
communication
intégré et préparé
température ambiante
40...40 °C
raccord côté d’alimentation
filetage extérieur métrique
diamètre raccordement côté alimentation
2 pouces (50)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
16
type raccordement côté sortie
filetage extérieur métrique
diamètre raccordement côté refoulement
2 pouces (50)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
16
forme de la plage
rond
longueur d’encastrement
180 mm
Circulateur chauffage / climatisation, Hmt: 8mCE. Raccordement 2" entraxe 180mm.