Thermador - EVOPLUS D60/250-40M HMT 6m 220/240V 50hz Double
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 4.94 m³/h
hauteur d’élévation max. - 6.1 m
pression de travail max. - 16 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8059893013927
Réf. Sonepar
00928301392
Réf. Fournisseur
EVOD60250
Réf. Commerciale
Thermador
débit volumétrique (BEP)
4.94 m³/h
hauteur d’élévation max.
6.1 m
pression de travail max.
16 bar
moteur à régulation du régime
incorporé
indice de protection (IP)
IP44
matériau corps de pompe
fonte
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
classe de qualité matériau hélice
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
41 kPa
volume refoulé max.
7.2 m³/h
raccordement électrique
autre
tension assignée (Ue)
220...240 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
courant nominal
0.75 A
puissance électrique du moteur (P1)
0.1 kW
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
100 W
consommation d'énergie de la pompe en courant de veille (solstandbypump)
1.13 W
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.23
classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
autre
régime
2900 1/min
type de réglage de vitesse
continu
communication
intégré et préparé
température ambiante
40...40 °C
raccord côté d’alimentation
à bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 40
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
16
type raccordement côté sortie
à bride
diamètre raccordement côté refoulement
DN 40
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
16
forme de la plage
rond
longueur d’encastrement
250 mm
Circulateur chauffage / climatisation, Hmt: 6mCE. Raccordement bride DN40 entraxe 250mm.