Thermador - Entonnoir Siphon 1" NF pour Groupe de sécurité
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
raccordement - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
soubassement des feuilles - Non
montage sur plaque - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389700058359
Réf. Sonepar
00928000588
Réf. Fournisseur
GS006
Réf. Commerciale
Thermador
matériau
laiton
diamètre nominal raccordement 1
3/4 pouce (20)
raccordement
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
soubassement des feuilles
Non
montage sur plaque
Non
diamètre extérieur du tube
29 mm
forme de l'admission
rond
avec tamis
Non
Entonnoir siphon NF pour groupe de securite droit ou coudé