Thermador - Pompe en ligne élect. KLPE 80/1200M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 45.5 m³/h
hauteur d’élévation max. - 11.8 m
pression de travail max. - 10 bar
indice de protection (IP) - IP55
matériau corps de pompe - fonte
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
8019203995664
Réf. Sonepar
00928004935
Réf. Fournisseur
KLPE801200M
Réf. Commerciale
Thermador
débit volumétrique (BEP)
45.5 m³/h
hauteur d’élévation max.
11.8 m
pression de travail max.
10 bar
indice de protection (IP)
IP55
matériau corps de pompe
fonte
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
classe de qualité matériau hélice
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
100 kPa
volume refoulé max.
48 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
tension assignée (Ue)
220...240 V
nombre de phases
1
fréquence
50/60 Hz
courant nominal
16 A
puissance électrique du moteur (P1)
2.21 kW
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
1840 W
consommation d'énergie de la pompe en courant de veille (solstandbypump)
8 W
classe d’isolation selon IEC
F
régime
2840 1/min
moteur à régulation du régime
incorporé
type de réglage de vitesse
continu
température ambiante
40...40 °C
raccord côté d’alimentation
à bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 80
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
10
type raccordement côté sortie
à bride
diamètre raccordement côté refoulement
DN 80
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
10
forme de la plage
rond
longueur d’encastrement
360 mm
Pompes en ligne électronique, chauffage / climatisation / sanitaire. Hmt: 12mCE. Raccordement bride DN80 entraxe 360mm.