Thermador - MIT. B-D MONOTROU - KOME MIT. B-D MONOTROU - KOME
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de poignées - à une poignée
thermostatique - Non
matériau robinet - acier inoxydable
couleur de base - chrome
poignée incluse - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830038168
Réf. Sonepar
00928003816
Réf. Fournisseur
KOM32
Réf. Commerciale
Thermador
nombre de poignées
à une poignée
thermostatique
Non
matériau robinet
acier inoxydable
couleur de base
chrome
poignée incluse
Oui
mécanisme de fermeture
partie supérieure en céramique
traitement de la surface
chromé
traitement des surfaces
poli
couleur d'accent
chrome
finition basse pression
Non
raccordement avance
filetage extérieur
dimension de raccordement alimentation
3/8 pouce
embout du robinet
ouvert
finition évacuation
rétractable avec brise-jet
type de purge
tube
avec douchette à main
Non
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
Non
avec coupleurs
Non
avec rosaces/ plaque de recouvrement
Non
limitation de température
Non
hauteur de montage totale
120 mm
Mitigeur monotrou / Robinet bain et douche. Pose sur gorge. Norme NF. Cartouche céramique Ø 40 mm.
Les Atouts de l'article:
Mitigeur monotrou / Robinet bain et douche. Pose sur gorge. Norme NF. Cartouche céramique Ø 40 mm.