Thermador - Pot de décantation DIRTCAL 1 FF code usine : 546206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de séparateur - salissure/encrassement
diamètre nominal - 1 pouces (25)
capacité d'écoulement - 2.11...2.11 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
modèle - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615190304
Réf. Sonepar
00928506599
Réf. Fournisseur
PD54626
Réf. Commerciale
Thermador
type de séparateur
salissure/encrassement
diamètre nominal
1 pouces (25)
capacité d'écoulement
2.11...2.11 m³/h
matériau du boîtier/corps
laiton
modèle
horizontal
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
principe de fonctionnement
accumulation
adapté aux systèmes ouverts
Oui
adapté aux systèmes fermés
Oui
robinet de vidange
Oui
pression de travail max.
10 bar
valeur KVS
28.1
Pot décantation Thermador Caleffi DIRTCAL 1"F