Thermador - Réducteur de pression mini 3/8"FF Mano Code usine : 533230H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier - laiton
raccordements - filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’admission max. - 16 bar
pression réduite - 0.8...4 bar
température moyenne maximale (permanente) - 40 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615577594
Réf. Sonepar
00928005011
Réf. Fournisseur
R53312M
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du boîtier
laiton
raccordements
filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’admission max.
16 bar
pression réduite
0.8...4 bar
température moyenne maximale (permanente)
40 °C
diamètre nominal
3/8 pouce (10)
article de régulation de pression
3,2
température moyenne minimale (permanente)
10 °C
traitement de la surface
chromé
joint
autre
avec manomètre
Oui
adapté aux liquides
Oui
longueur raccordement 1
52 mm
hauteur
71.5 mm
Réducteur de pression Mini FF 3/8" avec manomètre Pression amont 2 à 16 bar Pression aval. 0,8 à 4 bar spécial machine à café Thermador R53312