Thermador - Réducteur de pression 3/4" aval compteur Code usine : 533152 TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier - laiton
raccordements - autre
pression d’admission max. - 16 bar
pression réduite - 1...6 bar
température moyenne maximale (permanente) - 40 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830026240
Réf. Sonepar
00928000067
Réf. Fournisseur
R533AC
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du boîtier
laiton
raccordements
autre
pression d’admission max.
16 bar
pression réduite
1...6 bar
température moyenne maximale (permanente)
40 °C
qualité du matériau
laiton peu appauvri en zinc
diamètre nominal
3/4 pouce (20)
traitement de la surface
chromé
joint
caoutchouc/plastique
avec manomètre
Non
adapté aux liquides
Oui
convient pour la vapeur
Non
adapté aux gaz
Non
longueur raccordement 1
85.5 mm
hauteur
95 mm
Réducteur de pression Thermador R533AC 3/4" FF - Spécial compteur - Fem. Ec. tournant 3/4" - M 3/4" - av. filtre incorporé - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°