Thermador - Réducteur de pression 3/4" RU Raccords Code usine : 535051 TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier - laiton
raccordements - filetage extérieur, pour gaz, conique (BSPT)
pression d’admission max. - 25 bar
pression réduite - 1...6 bar
température moyenne maximale (permanente) - 40 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615219692
Réf. Sonepar
00928508149
Réf. Fournisseur
R53520
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du boîtier
laiton
raccordements
filetage extérieur, pour gaz, conique (BSPT)
pression d’admission max.
25 bar
pression réduite
1...6 bar
température moyenne maximale (permanente)
40 °C
qualité du matériau
laiton peu appauvri en zinc
diamètre nominal
3/4 pouce (20)
joint
caoutchouc/plastique
avec manomètre
Oui
adapté aux liquides
Oui
convient pour la vapeur
Non
adapté aux gaz
Non
longueur raccordement 1
90 mm
hauteur
132.5 mm
Réducteur de pression Thermador R53520 MM 3/4" - av. mano - av. cartouche démontable et filtre intégré - P.max 25B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C