Thermador - Thermoplongeur MONO 2kW Dble Thermostat 230V 1"1/2 pour ECS et chauffage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de raccordement - 2...2 kW
tension nominale 1 - 230 V
type de connexion - raccordement à vis
profondeur d’immersion - 320 mm
matériau du corps de chauffe - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830024055
Réf. Sonepar
00928000071
Réf. Fournisseur
RES2000TM
Réf. Commerciale
Thermador
puissance de raccordement
2...2 kW
tension nominale 1
230 V
type de connexion
raccordement à vis
profondeur d’immersion
320 mm
matériau du corps de chauffe
acier inoxydable
réglage de la température
30...70 °C
limiteur de température de sécurité
Oui
Thermoplongeur monophasé 2kW Double Thermostat régulation et sécurité à réarmement 230V 1"1/2 pour ECS et chauffage THERMADOR