Thermador - Thermoplongeur MONO 3kW Dble Thermostat 230V 1"1/2 pour ECS et chauffage

Thermador - Thermoplongeur MONO 3kW Dble Thermostat 230V 1"1/2 pour ECS et chauffage

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de raccordement - 3...3 kW

  • tension nominale 1 - 230 V

  • type de connexion - raccordement à vis

  • profondeur d’immersion - 320 mm

  • matériau du corps de chauffe - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3523830024062

Réf. Sonepar

00928000073

Réf. Fournisseur

RES3000TM

Réf. Commerciale

Thermador

puissance de raccordement

3...3 kW

tension nominale 1

230 V

type de connexion

raccordement à vis

profondeur d’immersion

320 mm

matériau du corps de chauffe

acier inoxydable

réglage de la température

30...70 °C

limiteur de température de sécurité

Oui

Thermoplongeur 230V monophasé 3kW Double Thermostat régulation et sécurité à réarmement 1"1/2 pour ECS et chauffage THERMADOR