Thermador - Thermoplongeur TRI 5kW Dble Thermostat 400V 1"1/2 pour ECS et chauffage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de raccordement - 5000...5000 kW
tension nominale 1 - 400 V
type de connexion - raccordement à vis
profondeur d’immersion - 480 mm
matériau du corps de chauffe - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830024109
Réf. Sonepar
00928000076
Réf. Fournisseur
RES5000TT
Réf. Commerciale
Thermador
puissance de raccordement
5000...5000 kW
tension nominale 1
400 V
type de connexion
raccordement à vis
profondeur d’immersion
480 mm
matériau du corps de chauffe
acier inoxydable
réglage de la température
30...75 °C
limiteur de température de sécurité
Oui
Thermoplongeur 400V triphasé 5kW Double Thermostat régulation et sécurité à réarmement 1"1/2 pour ECS et chauffage THERMADOR