Thermador - Soupape de Sureté 1/2" M 3 bar NF Code Usine : 512131 CST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à angle droit
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps - laiton
diamètre nominal raccordement 2 - 1/2 pouce (15)
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615010572
Réf. Sonepar
00928507788
Réf. Fournisseur
S15DE
Réf. Commerciale
Thermador
modèle
à angle droit
diamètre nominal raccordement 1
1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps
laiton
diamètre nominal raccordement 2
1/2 pouce (15)
pression de service maximale à 20 °C
10 bar
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
température moyenne minimale (permanente)
5 °C
pression de déversement
3...3 bar
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
Soupape de sécurité Chauffage filetage 1/2''Male 3 bar NF Thermador Caleffi