Thermador - Soupape sanitaire 1/2 DS 7 BAR Code usine : 311470
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à angle droit
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
article de régulation de pression - autre
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615003598
Réf. Sonepar
00928507734
Réf. Fournisseur
S15DS07
Réf. Commerciale
Thermador
modèle
à angle droit
type raccordement 1
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1
1/2 pouce (15)
article de régulation de pression
autre
traitement de la surface
non traité
matériau du boîtier/corps
laiton
qualité du matériau
autre
type raccordement 2
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2
1/2 pouce (15)
pression nominale de bride
10
pression de service maximale à 20 °C
10 bar
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
température moyenne minimale (permanente)
5 °C
joint
autre
pression de déversement
7...7 bar
convient pour un fonctionnement permanent
Oui
longueur raccordement 1
35.5 mm
hauteur
65.5 mm
angle de l'appareil
90 °
angle de la tige
0 °
adapté aux chauffages
Oui
adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
Soupape sécurité sanitaire 1/2'' Thermador Caleffi 7 bar